{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 333 | |
Modello | A | |
Tolleranza ⌀ nominale | k13 | |
Angolo di svasatura | 60 grado | |
Direzione di taglio | destro | |
Codolo | Codolo cilindrico con h6 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Nominale DC | 0,8 mm | |
Per ⌀ pezzo | 4 − 6 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3,15 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Lunghezza complessiva L | 20 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta da centro |
Codice articolo | 121001 0,8 | |
EAN / GTIN | 4045197594563 | |
Codice del produttore | 121001 0,8 |