Punta da centro in HMI A 6,3 mm

Codice art.: 121000 6,3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC k13 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: DIN 333
  • Modello: A
  • Tolleranza ⌀ nominale: k13
  • Angolo di svasatura: 60
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Normativa DIN 333
Modello A
Tolleranza ⌀ nominale k13
Angolo di svasatura 60 grado
Direzione di taglio destro
Codolo Codolo cilindrico con h6
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
⌀ Nominale DC 6,3 mm
Per ⌀ pezzo 100 − 150 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Tolleranza codolo h6
Lunghezza complessiva L 71 mm
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,15 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta da centro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 121000 6,3
EAN / GTIN 4045197038401
Codice del produttore 121000 6,3

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
200
Alluminio (a truciolo corto)
N
180
Alluminio > 10% Si
N
160
Acciaio < 500 N/mm²
P
80
Acciaio < 750 N/mm²
P
75
Acciaio < 900 N/mm²
P
65
Acciaio < 1100 N/mm²
P
50
Acciaio < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Rettificate dal pieno. Con scanalature elicoidali.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello