Attacco CM, Modello: 2/19

Codice art.: 118920 2/19
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione cono Morse CM 2
⌀ Gambo 19 mm
Per ⌀ punte a carotare 12 mm - 60 mm
Lubrorefrigerazione Manuale
Tipo di prodotto Adattatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 118920 2/19
EAN / GTIN 4045197038258
Codice del produttore 118920 2/19

Descrizione

Uso:

Per il montaggio di punte a carotare su trapani fissi.

Per:

Punta a carotare con codolo Weldon di ⌀ 19 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello