{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 6 mm | |
Lunghezza complessiva | 48 mm | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | Norma interna | |
Per ⌀ fresa a tazza | 16 mm - 58 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta da centro |
Codice articolo | 118550 6X48 | |
EAN / GTIN | 4045197233592 | |
Codice del produttore | 118550 6X48 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta da centro per frese a tazza n. art. 118500 6X48 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 10.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 11.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza |
Lunghezza complessiva | 48 | 48 |
⌀ Nominale DC | 6 | 6 |
Norma | Norma interna | Norma interna |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E |
Per ⌀ fresa a tazza | 16 ;58 | 16 ;70 |
Tipo di prodotto | Punta da centro | Punta da centro |