Set di punte coniche per alesare di precisione in HSS 3-30,5 mm

Codice art.: 118130 3-30,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ tagliente DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: Norma interna
  • Codolo: Codolo a tre superfici di serraggio

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 3 mm - 30,5 mm
    Rivestimento TiN
    Colore collarino senza
    Materiale da taglio HSS
    Tipo di prodotto Punte a gradino
    Norma Norma interna
    Codolo Codolo a tre superfici di serraggio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 118130 3-30,5
    EAN / GTIN 4045197579133
    Codice del produttore 118130 3-30,5

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    Alluminio > 10% Si
    N
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    Olio
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con punta forante affilata, senza necessità di preforo. Taglienti a conicità crescente con spoglia radiale rettificata per un taglio alesante. Graduazione nelle scanalature. Codolo con 3 superfici.
    Set di 3 punte coniche per alesare + 1 pasta aggrappante n. art. 118160 in cassetta.

    Uso:

    Foratura senza sbavature.
    Lamiera in acciaio 0,1 − 2 mm, V2A 0,1 − 1 mm, metalli non ferrosi: 0,1 − 5 mm, materie plastiche fino a 10 mm.

    Contenuto:

    cad. 1 punta conica: N. art. 118030 Dim. 3 −14; 8 − 20; 16 − 30,5
    Pasta aggrappante: n. art. 118160

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello