Punte coniche per alesare di precisione, con scanalatura elicoidale in HSS, TiAlN, ⌀ tagliente DC: 4-30,5mm

Codice art.: 118040 4-30,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ tagliente DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: Norma interna
  • Codolo: Codolo a tre superfici di serraggio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 4 mm - 30,5 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS
Normativa Norma interna
Codolo Codolo a tre superfici di serraggio
Lunghezza complessiva 102 mm
⌀ Gambo 10 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punte a gradino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 118040 4-30,5
EAN / GTIN 4045197359445
Codice del produttore 118040 4-30,5

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Olio
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Con punta forante affilata, senza necessità di preforo. Taglienti a conicità crescente con spoglia radiale rettificata per un taglio alesante. Graduazione nelle scanalature. Codolo con 3 superfici.
Rivestimento TiAlN per lavorazione a secco, durata ottimale e massime velocità di taglio. Scanalatura elicoidale per una sicura evacuazione dei trucioli.

Uso:

Foratura senza sbavature.
Lamiera in acciaio 0,1 − 2 mm, V2A 0,1 − 1 mm, metalli non ferrosi: 0,1 − 5 mm, materie plastiche fino a 10 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello