Punta conica di precisione in HSS 36-50 mm

Codice art.: 118020 36-50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ tagliente DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: Norma interna
  • Codolo: Codolo a tre superfici di serraggio
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 36 mm - 50 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Normativa Norma interna
Codolo Codolo a tre superfici di serraggio
Lunghezza complessiva 95 mm
⌀ Gambo 13 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punte a gradino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 118020 36-50
EAN / GTIN 4045197036476
Codice del produttore 118020 36-50

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Olio
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Con punta forante affilata, senza necessità di preforo. Taglienti a conicità crescente con spoglia radiale rettificata per un taglio alesante. Graduazione nelle scanalature. Codolo con 3 superfici.

Uso:

Foratura senza sbavature.
Lamiera in acciaio 0,1 − 2 mm, V2A 0,1 − 1 mm, metalli non ferrosi: 0,1 − 5 mm, materie plastiche fino a 10 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello