Punta a gradino in HSS 180°, vaporizzata, Per viti: M3

Codice art.: 117280 M3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per viti Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: DIN 8376
  • Tolleranza ⌀ nominale: h9
  • Angolo di affilatura: 118
  • Angolo dell’elica: 20-30
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per viti M3
Rivestimento vaporizzata
Materiale da taglio HSS
Normativa DIN 8376
Tolleranza ⌀ nominale h9
Angolo di affilatura 118 grado
Angolo dell’elica 20-30 grado
Codolo Codolo cilindrico con h8
Angolo gradino di svasatura 180 grado
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
⌀ D1 1° gradino a 180° h9 3,4 mm
⌀ D2 2° gradino a 180° h8 6,5 mm
Altezza gradino L1 1° gradino a 180° 9 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 63 mm
Lunghezza complessiva L 101 mm
⌀ Codolo Ds 6,5 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,03 mm/gir.
Tolleranza codolo h8
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punte a gradino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 117280 M3
EAN / GTIN 4045197036285
Codice del produttore 117280 M3

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
45
Acciaio < 500 N/mm²
P
40
Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

La parte forante e quella di svasatura hanno scanalature e biselli propri. In questo modo la punta a gradino resta intatta anche dopo diverse riaffilature.

Uso:

Per fori passanti per viti a norma DIN ISO 273 e svasature di teste di viti, forme H, J e K. Esecuzione media a norma DIN 74, Foglio 2.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello