{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per viti | M10 | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | Norma interna | |
Tolleranza ⌀ nominale | ±0,05 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h8 | |
Angolo gradino di svasatura | 90 grado | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ D1 1° gradino con smusso ±0,05 | 10,5 mm | |
⌀ D2 2° gradino con smusso h9 | 20,4 mm | |
Altezza gradino L1 1° livello | 30 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 70 mm | |
Lunghezza complessiva L | 110 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12,5 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Tolleranza codolo | h8 | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punte a gradino |
Codice articolo | 117160 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197036056 | |
Codice del produttore | 117160 M10 |