{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per filettatura | M8 | |
Rivestimento | vaporizzato | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 8378 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h9 | |
Numero denti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h8 | |
Angolo dell’elica | 20-30 grado | |
Angolo gradino di svasatura | 90 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ D1 1° gradino con smusso h9 | 6,8 mm | |
⌀ D2 2° gradino con smusso h8 | 9 mm | |
Altezza gradino L1 1° livello | 21 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 81 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
⌀ Codolo Ds | 9 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Tolleranza codolo | h8 | |
Colore collarino | senza | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro cieco e passante | |
Tipo di prodotto | Punte a gradino |
Codice articolo | 117060 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197035813 | |
Codice del produttore | 117060 M8 |