Punta corta a gradini per prefori in HSS 90°, TiAlN, Per filettatura: M10

Codice art.: 117040 M10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per filettatura Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: DIN 1897
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Numero denti Z: 2
  • Angolo di affilatura: 118
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per filettatura M10
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS
Normativa DIN 1897
Tolleranza ⌀ nominale h8
Numero denti Z 2
Angolo di affilatura 118 grado
Codolo Codolo cilindrico con h8
Angolo gradino di svasatura 90 grado
Passaggio interno per LR no
⌀ D1 1° gradino con smusso h8 8,5 mm
⌀ D2 2° gradino con smusso h8 11 mm
Altezza gradino L1 1° livello 25,5 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 47 mm
Lunghezza complessiva L 95 mm
⌀ Codolo Ds 11 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,1 mm/gir.
Tolleranza codolo h8
Colore collarino senza
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro cieco e passante
Tipo di prodotto Punte a gradino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 117040 M10
EAN / GTIN 4045197035752
Codice del produttore 117040 M10

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
56
Alluminio > 10% Si
N
50
Acciaio < 500 N/mm²
P
50
Acciaio < 750 N/mm²
P
37
Acciaio < 900 N/mm²
P
31
Acciaio < 1100 N/mm²
P
12
Acciaio < 1400 N/mm²
P
10
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Estremamente stabili. Le tolleranze strette di concentricità radiale tra i ⌀ di foratura e di svasatura garantiscono un allineamento preciso.

Vantaggi:

Foratura e svasatura vengono realizzate e allineate perfettamente in un’unica fase di lavoro.

Uso:

Particolarmente adatte per macchine a CN, grazie all’elevata precisione di posizionamento, alle migliori caratteristiche di centratura e all’estrema stabilità. In molti casi si può evitare la centratura preliminare. Per la realizzazione di prefori di filettatura a norma DIN 336, Foglio 1 con svasatura a 90°. In questo modo, il maschio a filettare seguente non taglia sullo spigolo vivo del foro.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello