{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 12,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 1870 R2 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Angolo dell’elica | 16-30 grado | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 241,3 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 260 mm | |
Lunghezza complessiva L | 395 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 1 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,16 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116760 12,5R2 | |
EAN / GTIN | 4045197035295 | |
Codice del produttore | 116760 12,5R2 |