Punta elicoidale extralunga in HSS FS 22R1 mm

Codice art.: 116720 22R1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: DIN 1870 R1
  • Modello: FS
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 130
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 22 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Normativa DIN 1870 R1
Modello FS
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 130 grado
Codolo Cono Morse
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 237 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 270 mm
Lunghezza complessiva L 405 mm
Dimensione cono Morse CM 2
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,2 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 116720 22R1
EAN / GTIN 4045197035035
Codice del produttore 116720 22R1

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
40
Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Elevata precisione di concentricità radiale.
Scanalature piatte con ampie cavità per i trucioli; stabili grazie al maggior spessore del nocciolo (senza conicità).
⌀ ≤ 16 mm: biselli nitrurati, scanalature lucide; > ⌀ 16 mm: Superficie con trattamento speciale.
Stabile punta speciale per fori estremamente profondi. Fino a ca. 15× ⌀ in una sola operazione.
Con punta forma A.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi n. art. 343000 - 343530.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello