{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 19,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 341 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Angolo dell’elica | 16-30 grado | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 147,8 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 177 mm | |
Lunghezza complessiva L | 275 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 2 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116700 19,5 | |
EAN / GTIN | 4045197034373 | |
Codice del produttore | 116700 19,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale lunga in HSS N 19,5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 93.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 86.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 37.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 63.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 35.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 44.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Colore collarino | senza | senza | senza | senza | senza | senza |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no |
Norma | DIN 341 | DIN 338 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 1897 | DIN 338 |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |