Punta elicoidale extralunga in HSS N 10X430 mm

Codice art.: 116245 10X430
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 × lunghezza complessiva L (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: DIN 1869
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 10 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Normativa DIN 1869
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 118 grado
Angolo dell’elica 38 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 280 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 295 mm
Lunghezza complessiva L 430 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,1 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 116245 10X430
EAN / GTIN 4045197746054
Codice del produttore 116245 10X430

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
50
Alluminio (a truciolo corto)
N
32
Acciaio < 500 N/mm²
P
28
Acciaio < 750 N/mm²
P
21
Acciaio < 900 N/mm²
P
18
Acciaio < 1100 N/mm²
P
5
GG(G)
K
18
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con affilatura di precisione dei taglienti.
Punta a elevate prestazioni vaporizzata per la foratura di fori molto profondi. Scaricare i trucioli spesso!

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Punte da centro per macchine CN adatte n. art. 112103, 112110 e 112160, con angolo di affilatura di 120° per una maggiore sicurezza dei processi

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello