Punta elicoidale lunga in HSS-E VA 2,6 mm

Codice art.: 116070 2,6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  13.25 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  11.05 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Normativa: DIN 340
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 130
  • Angolo dell’elica: 35-40
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 2,6 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS E
Normativa DIN 340
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 130 grado
Angolo dell’elica 35-40 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 58,1 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 62 mm
Lunghezza complessiva L 95 mm
⌀ Codolo Ds 2,6 mm
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 0,02 mm/gir.
Colore collarino blu
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 116070 2,6
EAN / GTIN 4045197027252
Codice del produttore 116070 2,6

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
40
Acciaio < 750 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Profilo rettificato. Spessore del nocciolo e conicità normali. Superficie lucida.
Con punta forma C.

Vantaggi:

Per la foratura con maschere di foratura o in profondità.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Punte da centro per macchine CN adatte n. art. 112120, 112140 e 112170, con angolo di affilatura di 142° per una maggiore sicurezza dei processi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello