{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Intervallo di diametri | 1 mm - 10 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Angolo dell’elica | 35 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Numero di punte | 19 | |
Punte a misure crescenti di | 0,5 mm | |
In cassetta | no | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 115355 1-10 | |
EAN / GTIN | 4045197197627 | |
Codice del produttore | 115355 1-10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set di punte elicoidali di ricambio in HSS-E n. art. 114500 1-10
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 275.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 124.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | non rivestito |
Colore collarino | blu | rosso |
Passaggio interno per LR | no | no |
In cassetta | no | no |
Codolo | Codolo cilindrico | Codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E |
Angolo di affilatura | 130 | 130 |