{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Intervallo di diametri | 1 mm - 10,5 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Angolo dell’elica | 35-40 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Numero di punte | 24 | |
⌀ Preforo | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Punte a misure crescenti di | 0,5 mm | |
In cassetta | no | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 115265 1-10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197024756 | |
Codice del produttore | 115265 1-10,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set di punte elicoidali di ricambio in HSS n. art. 114360 1-10,5
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 108.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 177.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiN | non rivestito |
Punte a misure crescenti di | 0,5 | 0,5 |
Intervallo di diametri | 1 ;10,5 | 1 ;10,5 |
Codolo | Codolo cilindrico | Codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS | HSS E |
Angolo di affilatura | 118 | 130 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale |