{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Intervallo di diametri | 1 mm - 6 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Modello | W | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Angolo dell’elica | 35-40 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Numero di punte | 51 | |
Punte a misure crescenti di | 0,1 mm | |
In cassetta | si | |
Colore collarino | giallo | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 115160 1-6 | |
EAN / GTIN | 4045197024589 | |
Codice del produttore | 115160 1-6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set di punte elicoidali in HSS n. art. 114200 in cassetta 1-6
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 257.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 246.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di punte | 51 | 51 |
Punte a misure crescenti di | 0,1 | 0,1 |
Norm | DIN 338 | DIN 338 |
Codolo | Codolo cilindrico | Codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS | HSS E |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale |