{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Intervallo di diametri | 1 mm - 13 mm | |
Serie | CleverDrill | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Numero di punte | 29 | |
⌀ Preforo | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Punte a misure crescenti di | 0,5 mm | |
In cassetta | no | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 115056 1-13KB | |
EAN / GTIN | 4062406742386 | |
Codice del produttore | 115056 1-13KB |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Set di punte elicoidali di ricambio HOLEX CleverDrill in HSS n. art. 114031, non rivestito, Modello: 1-13KB
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 127.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 253.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 237.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 144.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 232.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Intervallo di diametri | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Colore collarino | senza | senza | senza | senza | senza |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
⌀ Preforo | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Modello | N | N | N | N | N |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |