{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Intervallo di diametri | 6 mm - 10 mm | |
Serie | CleverDrill | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Numero di punte | 41 | |
Punte a misure crescenti di | 0,1 mm | |
In cassetta | no | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 115055 6-10 | |
Codice del produttore | 115055 6-10 |