{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Intervallo di diametri | 1 mm - 10,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | INOX | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Numero di punte | 24 | |
⌀ Preforo | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Punte a misure crescenti di | 0,5 mm | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114018 1-10,5 | |
EAN / GTIN | 4062406877620 | |
Codice del produttore | 114018 1-10,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Set di punte elicoidali in HSS-E con punta a gradini n. art. 114008, in cassetta, non rivestito, Modello: 1-10,5
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
213.00 CHF
CHF 161.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 51.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 27.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
95.70 CHF
CHF 53.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 71.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
154.50 CHF
CHF 118.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Intervallo di diametri | 1 mm - 10,5 mm | 1 mm - 10,5 mm | 1 mm - 10,5 mm | 1 mm - 10,5 mm | 1 mm - 10,5 mm | 1 mm - 10,5 mm |
Colore collarino | blu | senza | senza | senza | senza | senza |
⌀ Preforo | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm |
Angolo di affilatura | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado |
Modello | INOX | N | N | N | N | N |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |