{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Intervallo di diametri | 1 mm - 10 mm | |
Serie | CleverDrill | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Numero di punte | 19 | |
Punte a misure crescenti di | 0,5 mm | |
In cassetta | si | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113510 1-10 | |
Codice del produttore | 113510 1-10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set di punte corte in HSS HOLEX CleverDrill n. art. 113005, tipo N con cassetta 1-10 |
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 298.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza |
Passaggio interno per LR | no | no |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 |
Codolo | Codolo cilindrico | Codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS | HSS E |
Angolo di affilatura | 130 | 130 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale |