{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale D | 0,65 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Normativa | DIN 1899 A | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | 0 / −0,004 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h8 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Numero di punte | 5 | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 25 mm | |
⌀ Codolo Ds | 1 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,02 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punte elicoidali |
Codice articolo | 112305 0,65 | |
EAN / GTIN | 4067263761129 | |
Codice del produttore | 112305 0,65 |