{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tolleranza codolo | h6 | |
⌀ Nominale DC | 10 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h6 | |
Angolo di affilatura | 120 grado | |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 25 mm | |
Lunghezza complessiva L | 89 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,07 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta da centro |
Codice articolo | 112103 10 | |
EAN / GTIN | 4045197959430 | |
Codice del produttore | 112103 10 |