Esiste un’alternativa per questo articolo:

Punta da centro per CN in HSS-E-PM 90° N 6 mm

Codice art.: 112010 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h6 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Angolo di affilatura: 90
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tolleranza codolo h6
⌀ Nominale DC 6 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS E PM
Normativa Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h6
Angolo di affilatura 90 grado
Codolo DIN 1835 B con h6
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 20 mm
Lunghezza complessiva L 66 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,05 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta da centro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 112010 6
Codice del produttore 112010 6

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
80
Alluminio (a truciolo corto)
N
50
Acciaio < 500 N/mm²
P
45
Acciaio < 750 N/mm²
P
33
Acciaio < 900 N/mm²
P
28
Acciaio < 1100 N/mm²
P
12
Acciaio < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
14
INOX > 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
88
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

≥ ⌀ 6 mm con piano di trascinamento a norma DIN 1835-B.
Affilatura di precisione del tagliente al centro e piccolo tagliente trasversale, quindi semplicità di foratura ed esecuzione precisa del foro di centraggio. Estremamente stabile grazie alle scanalature per trucioli corte.
Punta da centro per CN a elevate prestazioni.
Materiale da taglio in acciaio super rapido per le applicazioni più difficili in termini di durata ed elevata precisione. Ottima resistenza all'usura negli acciai inossidabili.

Nota:

Usare il numero di giri per il ⌀ di foratura effettivo
(non per il ⌀ esterno della punta).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello