{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 333 | |
Modello | R | |
Tolleranza ⌀ nominale | k12 | |
Angolo di svasatura con raggio | 60 grado | |
Direzione di taglio | destro | |
Codolo | Codolo cilindrico con h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Nominale DC | 2,5 mm | |
Per ⌀ pezzo | 20 − 30 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6,3 mm | |
Tolleranza codolo | h7 | |
s − 0,1 | 5,35 mm | |
Lunghezza complessiva L | 45 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta da centro |
Codice articolo | 111455 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197853967 | |
Codice del produttore | 111455 2,5 |