{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 333 | |
Modello | R | |
Tolleranza ⌀ nominale | k12 | |
Angolo di svasatura con raggio | 60 grado | |
Direzione di taglio | destro | |
Codolo | Codolo cilindrico con h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Nominale DC | 6,3 mm | |
Per ⌀ pezzo | 100 − 150 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Tolleranza codolo | h7 | |
s − 0,1 | 14 mm | |
Lunghezza complessiva L | 71 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta da centro |
Codice articolo | 111450 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197000767 | |
Codice del produttore | 111450 6,3 |