Punta da centro in HSS R 5 mm

Codice art.: 111350 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale DC k12 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: DIN 333
  • Modello: R
  • Tolleranza ⌀ nominale: k12
  • Angolo di svasatura con raggio: 60
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Normativa DIN 333
Modello R
Tolleranza ⌀ nominale k12
Angolo di svasatura con raggio 60 grado
Direzione di taglio destro
Codolo Codolo cilindrico con h7
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
⌀ Nominale DC 5 mm
Per ⌀ pezzo 63 − 100 mm
⌀ Codolo Ds 12,5 mm
Tolleranza codolo h7
Lunghezza complessiva L 63 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,04 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta da centro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 111350 5
EAN / GTIN 4045197000682
Codice del produttore 111350 5

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
70
Alluminio (a truciolo corto)
N
45
Acciaio < 500 N/mm²
P
40
Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
Acciaio < 1100 N/mm²
P
10
Acciaio < 1400 N/mm²
P
8
CuZn
N
80
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Rettificate e con scanalature elicoidali.
Punta da centro a raggio, Forma R:
  • grazie al raccordo non vi è un passaggio brusco dalla punta allo svasatore come per la Forma A, pertanto si riduce il pericolo di rottura.
  • Il raccordo impedisce che, in caso di errore di angolazione sulla punta, il pezzo possa poggiare soltanto sul bordo esterno o interno della superficie di scorrimento. Si ottengono ottimi risultati anche se la punta è sfalsata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello