Punta da centro a gradino per preforo in HSS-E A M5

Codice art.: 111310 M5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per filettatura Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 332:2
  • Modello: A
  • Tolleranza ⌀ nominale: 0 / -0,05
  • Angolo di svasatura: 60

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 332:2
Modello A
Tolleranza ⌀ nominale 0 / -0,05
Angolo di svasatura 60 grado
Direzione di taglio destro
Codolo Codolo cilindrico con h7
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
⌀ Nominale DC 4,2 mm
⌀ D1 1° gradino con smusso ±0,05 5,3 mm
⌀ D2 2° livello 10 mm
Altezza gradino L1 1° livello 13 mm
Altezza gradino L2 2° livello 15,1 mm
Per ⌀ pezzo 63 − 100 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Lunghezza complessiva L 67 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,07 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Centratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 111310 M5
EAN / GTIN 4062406101497
Codice del produttore 111310 M5

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
65
Alluminio (a truciolo corto)
N
65
Alluminio > 10% Si
N
60
Acciaio < 500 N/mm²
P
28
Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
30
Acciaio < 1100 N/mm²
P
9
Acciaio < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
7
GG(G)
K
28
CuZn
N
35
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Punta da centro di forma A. Per la realizzazione combinata di centraggi, imboccature e forature di prefori in un’unica operazione.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello