Punta da centro in HSS A sinistra 1 mm

Codice art.: 111250 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale DC k12 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: DIN 333
  • Modello: A
  • Tolleranza ⌀ nominale: k12
  • Angolo di svasatura: 60

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Normativa DIN 333
Modello A
Tolleranza ⌀ nominale k12
Angolo di svasatura 60 grado
Direzione di taglio sinistro
Codolo Codolo cilindrico con h7
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
⌀ Nominale DC 1 mm
Per ⌀ pezzo 6 − 8 mm
⌀ Codolo Ds 3,15 mm
Tolleranza codolo h7
Lunghezza complessiva L 31,5 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,02 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta da centro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 111250 1
EAN / GTIN 4045197000446
Codice del produttore 111250 1

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
70
Alluminio (a truciolo corto)
N
45
Acciaio < 500 N/mm²
P
40
Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
Acciaio < 1100 N/mm²
P
10
Acciaio < 1400 N/mm²
P
8
CuZn
N
80
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Ricavate dal pieno con spoglie rettificate e scanalature elicoidali.
Tagliente sinistro e scanalature elicoidali.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello