{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 333 | |
Modello | A | |
Tolleranza ⌀ nominale | k12 | |
Angolo di svasatura | 60 grado | |
Direzione di taglio | destro | |
Codolo | Codolo cilindrico con h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Nominale DC | 3,15 mm | |
Per ⌀ pezzo | 30 − 40 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Tolleranza codolo | h7 | |
s − 0,1 | 6,95 mm | |
Lunghezza complessiva L | 50 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta da centro |
Codice articolo | 111200 3,15 | |
EAN / GTIN | 4045197000385 | |
Codice del produttore | 111200 3,15 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta da centro in HSS-E A con piano 3,15 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 13.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
60 pezzi in magazzino
CHF 7.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
123 pezzi in magazzino
CHF 6.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
58 pezzi in magazzino
CHF 22.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 10.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 31.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | TiAlN | non rivestito | TiAlN |
Colore collarino | senza | senza | senza | senza | senza | senza |
Per ⌀ pezzo | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm |
⌀ Nominale DC | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm |
Normativa | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Angolo di svasatura | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado |
Modello | A | A | A | A | A | A |