Corsoio per misura di tolleranze

Codice art.: 110966
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
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
Lunghezza 280 mm
Larghezza 90 mm
Tipo di prodotto Regolo calcolatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 110966
EAN / GTIN 2050001670274
Codice del produttore 110966

Descrizione

Esecuzione:

Il corsoio per misura di tolleranze determina in modo rapido e semplice gli scostamenti superiori e inferiori dei campi di tolleranza ISO (fino a dimensione nominale 180 mm). Piastra base stampata su entrambi i lati, con elementi di lettura. In materiale sintetico di grande qualità. Utilizzabile a livello internazionale grazie alle diciture multilingue (tedesco, inglese, francese).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello