Segnali di salvataggio Punto di raccolta, Modello: 01600

Codice art.: 099316 01600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Alluminio
Tipo di fornitura Pezzi
Contenuto 1
Lunghezza 600 mm
Altezza 600 mm
Tipo di prodotto Segnali di salvataggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 099316 01600
EAN / GTIN 4061466019506
Codice del produttore A110.00.228

Descrizione

Norma:

ASR A1.3; ISO 7010

Nota:

Questi cartelli sono disponibili anche con pellicola più sottile (autoadesiva, spessore 0,1 mm). I segnali di salvataggio rispondono al vecchio standard (fino a marzo 2022) delle regole tecniche ASR A1.3 e ASR A2.3.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello