Segnali di salvataggio Pronto soccorso 14200

Codice art.: 099307 14200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Pellicola in PVC
Tipo di fissaggio autoadesivo
Proprietà di luminescenza fotoluminescente
Intensità luminosa dopo 10 minuti 0,055
Intensità luminosa dopo 60 minuti 0,008
Tipo di fornitura pezzi
Contenuto 1
Lunghezza 200 mm
Altezza 200 mm
Tipo di prodotto Segnali di salvataggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 099307 14200
EAN / GTIN 4061466054231
Codice del produttore FN180.00.040

Descrizione

Norma:

ASR A1.3; ISO 7010

Nota:

Questi cartelli sono disponibili anche con pellicola più sottile (autoadesiva, spessore 0,1 mm). I segnali di salvataggio rispondono al vecchio standard (fino a marzo 2022) delle regole tecniche ASR A1.3 e ASR A2.3.
Il segnale di salvataggio “Pronto Soccorso” è disponibile su richiesta anche in versione non fotoluminescente con pellicola in PVC o plastica in PVC duro.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello