Segnali di salvataggio Uscita di emergenza con freccia diritta, attraverso la porta o verso l’alto 14300

Codice art.: 099301 14300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Pellicola in PVC
Tipo di fissaggio autoadesivo
Proprietà di luminescenza fotoluminescente
Intensità luminosa dopo 10 minuti 0,055
Intensità luminosa dopo 60 minuti 0,008
Tipo di fornitura pezzi
Contenuto 1
Lunghezza 300 mm
Altezza 150 mm
Tipo di prodotto Segnali di salvataggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 099301 14300
EAN / GTIN 4061466055276
Codice del produttore FN180.00.327

Descrizione

Norma:

ASR A1.3; ISO 7010

Nota:

Questi cartelli sono disponibili anche con pellicola più sottile (autoadesiva, spessore 0,1 mm). I segnali di salvataggio rispondono al vecchio standard (fino a marzo 2022) delle regole tecniche ASR A1.3 e ASR A2.3. I cartelli conformi al nuovo standard sono reperibili nell’eShop.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello