Flacone per lavaggio oculare DUO pronto all’uso, Contenuto: 500ml

Codice art.: 098575 500
(CHF 42.60 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
29 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Flacone per lavaggio oculare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 098575 500
EAN / GTIN 5715205486126
Codice del produttore 4861

Descrizione

Esecuzione:

Flacone per lavaggio oculare con soluzione sterile di cloruro di potassio allo 0,9% per rimuovere eventuali corpi estranei. Con doppio oculare per il lavaggio contemporaneo di entrambi gli occhi. Tempo di lavaggio: ca. 2 minuti per occhio. A norma DIN EN 15154-4. In caso di confezione non aperta: durata di 3,5 anni dalla data di produzione.

Uso:

Per uso singolo e ricambio della stazione per lavaggio oculare n. art. 098579. Il tempo di lavaggio è di circa 5 minuti.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello