Grembiule protettivo da rischi chimici e da acidi, Colore: WHITE

Codice art.: 098374 WHITE
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: EN 14605 tipo 3; EN 14605 tipo 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere Unisex
Normativa EN 14605 tipo 3; EN 14605 tipo 4
Tipo di prodotto Grembiule contro gli agenti chimici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 098374 WHITE
EAN / GTIN 4059904072695
Codice del produttore 2508 W 3/L

Descrizione

Esecuzione:

GUNOVA Grembiuli di protezione contro gli agenti chimici.
Grembiule in resistente pellicola in PVC. Elevata resistenza alla lacerazione e allo strappo, notevole flessibilità e leggerezza. Occhielli di plastica termosigillati in poliestere per le strisce laterali e per la nuca. Certificato come abbigliamento di protezione da sostanze chimiche secondo la norma EN 14605. Misure: 90×120 cm. Spessore: 0,3 mm.

Norma:

EN 14605 tipo 3
EN 14605 tipo 4

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello