{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
EN 1149-5 (antistatici) | si | |
Serie | Microgard® | |
Genere | Unisex | |
Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche | |
Colore | bianco | |
Taglia unisex | XL | |
Normativa | EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1 | |
Categoria CE PSA | Categoria CE III, modello 5/6 | |
Laminato microporoso | sì | |
Copertura sigillabile della cerniera | si | |
Abito monouso | si | |
Con cappuccio | si | |
Tipo di prodotto | Tuta per la protezione da sostanze chimiche |
Codice articolo | 098356 XL | |
EAN / GTIN | 5013756110324 | |
Codice del produttore | WH18B-00111-05 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Tuta da lavoro tipo 5/6 AlphaTec® 1800, bianco, Taglia unisex: XL
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
193 pezzi in magazzino
CHF 5.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 8.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
167 pezzi in magazzino
CHF 5.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
62 pezzi in magazzino
CHF 6.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | bianco | bianco | bianco | bianco |
Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche |
Normativa | EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 13034-6; EN 14126; EN 1149-1 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 13034-6; EN 14126; EN 1149-1 |
Taglia unisex | XL | XL | XL | XL |
Serie | Microgard® | |||
Tipo di prodotto | Tuta per la protezione da sostanze chimiche | Tuta per la protezione da sostanze chimiche | Tuta per la protezione da sostanze chimiche | Tuta per la protezione da sostanze chimiche |
Genere | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |