Cordino con assorbitore per piattaforme aeree 1260314, Lunghezza: 1,8m

Codice art.: 098284 1,8
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (m) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 1260314
Peso 1,2 kg
Tipo di prodotto Ammortizzatore di caduta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 098284 1,8
copia
EAN / GTIN 3660570041864
copia
Codice del produttore 7100314909
copia
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Cordino 3M™ PROTECTA® con assorbitore per piattaforme aeree 1260314. Testata per l’uso su spigoli vivi. Omologato come fune di ritenuta e per piattaforme aeree mobili. Durata del prodotto di 10 anni.
2x moschettoni Twistlock, apertura 18 mm.

Norma:

EN 355

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello