Nastro adesivo Quick Wrap, Lunghezza: 5,5m

Codice art.: 098235 5,5
(CHF 10.84 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 1500171
Tipo di nastro adesivo su un lato
Guaina conduttrice presente
Temperatura di immagazzinamento 20 °C - 23 °C
Umidità dell’aria magazzino 50 % - 60 %
Colore traslucida
Lunghezza 5,5 m
Larghezza 25,4 mm
Spessore 0,3 mm
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 098235 5,5
EAN / GTIN 840779151332
Codice del produttore 7100204331

Descrizione

Esecuzione:

Il nastro adesivo Quick Wrap, combinato con l’asola di aggancio n. art. 098230 Dim. FIX3, crea immediatamente un punto di fissaggio solido e sicuro. Si adatta a ogni forma della superficie e non lascia residui di colla. Gomma siliconica vulcanizzata con tessuto in fibra di vetro all’interno.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello