Moschettone OVALSTEEL SC

Codice art.: 098196
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
135 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Carico di rottura asse principale 22 kN
Peso 0,16 kg
Tipo di prodotto Moschettone

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 098196
EAN / GTIN 4030281282747
Codice del produttore H-037

Descrizione

Esecuzione:

OVAL STEEL SC. Moschettone ovale in acciaio con meccanismo di chiusura SREW LOCK: girare - premere - aprire. Adatto per l'uso con pulegge, come sostegno per dispositivi di protezione e come moschettone centrale sulla piattaforma.

Norma:

EN 362

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello