Moschettone STEEL D TRI

Codice art.: 098195
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
27 pezzi in magazzino
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
    Carico di rottura asse principale 41 kN
    Peso 0,25 kg
    Tipo di prodotto Moschettone

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 098195
    EAN / GTIN 4030281129776
    Codice del produttore H-132

    Descrizione

    Esecuzione:

    STEEL D TRI. Moschettone in acciaio con meccanismo di chiusura TWIST LOCK: girare - aprire. Per l'uso nelle operazioni di salvataggio e nella tecnica di accesso con la corda.

    Norma:

    EN 362

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello