Moschettone D-SHAPE STEEL TG 1

Codice art.: 098193 1
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Carico di rottura asse principale 50 kN
Peso 0,19 kg
Tipo di prodotto Moschettone

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 098193 1
EAN / GTIN 8056734832969

Descrizione

Esecuzione:

D-SHAPE STEEL TG. Elemento di collegamento a D in acciaio zincato con chiusura automatica triplex. Apertura massima 19 mm.

Norma:

EN 362

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello