Set anticaduta PLATFORM I, Modello: SET

Codice art.: 098175 SET
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Peso 5,9 kg
Tipo di prodotto Set di protezione anticaduta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 098175 SET
EAN / GTIN 4030281222835
Codice del produttore SET-314-1,8-M/XXL

Descrizione

Esecuzione:

PLATFORM I. Set di dispositivi di protezione anticaduta composto da:
  • 1× imbracatura per il corpo IGNITE ION, Dim. M/XXL (n. art. 098104).
  • 1× dispositivo anticaduta PEANUT I per l'uso su piattaforme aeree, 1,8 m (n. art. 098145).
  • 1× sacco per la conservazione ROPE BAG con 22 l di capacità.

Uso:

Utensili base per lavorare in sicurezza su piattaforme aeree.

Norma:

EN 363

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello