Dispositivo anticaduta TurboLite EDGE con nastro di tela, Lunghezza nastro / fune: 2m

Codice art.: 098165 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza nastro / fune (m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto TurboLite EDGE
Normativa EN 360
Peso 1,06 kg
Lunghezza fune metallica 1,75 m
Lunghezza 1,75 m
Tipo di prodotto Dispositivo anticaduta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 098165 2
EAN / GTIN 3660681058393
Codice del produttore 1033465

Descrizione

Esecuzione:

TurboLite EDGE. Dispositivo anticaduta con cinghia di 2 m testata su spigolo vivo e assorbitore. Due moschettoni Twistlock in alluminio con giunto girevole integrato. Omologazione fino a 140 kg. Con indicatore di caduta.

Norma:

EN 360

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello