Dispositivo anticaduta PEANUT I 1,8 m

Codice art.: 098146 1,8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza nastro / fune (m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Peso 1,83 kg
Lunghezza 1,8 m
Tipo di prodotto Dispositivo anticaduta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 098146 1,8
EAN / GTIN 4030281181934
Codice del produttore HSG-021-1,8-3

Descrizione

Esecuzione:

PEANUT I. Dispositivo anticaduta ultracompatto con moschettone KOBRA TRI per l’uso su piattaforme aeree e moschettone per il punto di ancoraggio FS 90 ST. Il dissipatore One-4-all è omologato per pesi da 50 kg a 135 kg. Resistente agli spigoli vivi.

Norma:

EN 360

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello