• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Cordino retrattile con assorbitore di energia BFD SK12, Lunghezza: 2m

Codice art.: 098137 2
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (m) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura massima del moschettone 18 mm
Peso 0,87 kg
Moschettoni FS 51 ST
Tipo di prodotto Ammortizzatore di caduta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 098137 2
EAN / GTIN 4030281002130
Codice del produttore L-0096-2
Manufacturer SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Descrizione

Esecuzione:

Cordino retrattile BFD SK12 con due moschettoni FS 51 ST (apertura max. 18 mm) e assorbitore di energia.

Norma:

EN 354; EN 355

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello