Cordino estensibile Manyard edge, Lunghezza: 2m

Codice art.: 098130 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (m) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 2m EDGE MAN
Lunghezza 2 m
Norma EN 355
Peso 1,26 kg
Moschettoni CS20
Tipo di prodotto Ammortizzatore di caduta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 098130 2
EAN / GTIN 3660681042200
Codice del produttore 1017916
Produttore Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Descrizione

Esecuzione:

Manyard edge. Cordino estensibile, testato sugli spigoli, con indicatore di caduta e assorbitore di energia integrato. Moschettone a vite in acciaio con un'apertura di 30 mm e un gancio per impalcatura in alluminio con un'apertura di 65 mm.

Norma:

EN 354; EN 355

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello