Esiste un’alternativa per questo articolo:

Cordino elastico Skysafe Pro Flex Y alluminio, Lunghezza: 1,8m

Codice art.: 098127 1,8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Skysafe Pro Flex
Peso 1,83 kg
Moschettoni FS 90 AL
Tipo di prodotto Assorbitori di energia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 098127 1,8
EAN / GTIN 4030281180654
Codice del produttore L-0559-1,8

Descrizione

Esecuzione:

Cordino con nuovo sistema assorbitore di energia e indicatore di caduta per un peso compreso tra 50 e 140 kg con forza di arresto ridotta. Stabilità finale 22 kN prima e dopo la caduta dinamica. Limitazione della forza di arresto in caso di caduta a meno di 6 kN. Resistente agli spigoli vivi.
Skysafe Pro Flex Y alluminio (cordino a Y). Per una protezione permanente contro le cadute. Moschettone in alluminio con una apertura massima di 60 mm.

Norma:

EN 354; EN 355

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello